Wibe - Brakett 3 H85-600 AISI316 M20 - CSU795581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 630 mm
Høyde - 42 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
3606489522933
Elnummer
1322124
Leverandørens varenummer
CSU795581
Typebeskrivelse
1322124
Lengde:
630 mm
Høyde:
42 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
63 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
63...63 mm
Klar høyde:
nei
Brakett 3 H85-600 AISI316 M20. Brakett 3 med senterhull for 20mm gjenget jern. Brukes sammen med låsemutter sett CSU795575.


