Wibe - Defem - nettrenne - U-formet - rustfritt stål AISI 316L - 75x5/55 - 1149310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 55 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332227013109
Elnummer
1361310
Leverandørens varenummer
1149310
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
55 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
4125 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Defem - nettrenne - U-formet - rustfritt stål AISI 316L - 75x5/55


