Wibe - ENDEFESTE NR 10 WIBE NR 709018 - 709018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677090181
Elnummer
1357670
Leverandørens varenummer
709018
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Innskyvning (innvendig)
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


