Wibe - ENDEPLUGG 28, WIBE, Oransje PLAST - 709019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Høyde sidevanger - 59 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677090198
Elnummer
1357675
Leverandørens varenummer
709019
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
25 mm
Høyde sidevanger:
59 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Endeplugg 28 for kabelstige stål....


