Wibe - FESTE OGEBE, TYPE D, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 56 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 42 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Diameter - 10,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677164752
Elnummer
1359624
Leverandørens varenummer
716475
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde
56 mm
Bredde
25 mm
Høyde
42 mm
Modell / utførelse
Takbøyle
Diameter
10,5 mm
Gjengemål metrisk (M.).
8
Hengslet
Nei
Justerbar
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
OGEBE feste...