Wibe - FESTE OGEBE, TYPE ED, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 42 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677164776
Elnummer
1359626
Leverandørens varenummer
716477
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde
50 mm
Bredde
25 mm
Høyde
42 mm
Modell / utførelse
Takbøyle
Nyttelastkapasitet
0 N
Diameter
10,5 mm
Gjengemål metrisk (M.).
8
Hengslet
Nei
Justerbar
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
RAL-nummer
0
OGEBE feste...