Wibe - Gjengestag B41, M8, 1000mm, Wibe, ELZ, el-forsinket
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014519
Elnummer
1361406
Leverandørens varenummer
1149451
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
8
Lengde
1000 mm
Materialkvalitet
Andre
Gjengestigning
1 mm
Gjengestang B45...