Wibe Group - 1/300 ZP HVIT PENDELSTAG - 717643

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 1/300 ZP HVIT PENDELSTAG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 161...161 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Materiale - Stål

  • Egnet for gitterrenne - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677176434

Elnummer

1377835

Leverandørens varenummer

717643

Typebeskrivelse

1377835

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

161...161 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Materiale:

Stål

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Nyttelastkapasitet:

0 N

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Pendelstag 1, 300mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80