Wibe Group - 10 ZP HVIT ENDEFESTE - 714085

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 10 ZP HVIT ENDEFESTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 0...0 mm

  • Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677140855

Elnummer

1358414

Leverandørens varenummer

714085

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

0...0 mm

Modell / utførelse:

Innskyvning (innvendig)

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Endefeste 10 for kabelstige stål....