Wibe Group - 11/25 ZP HVIT VEGGFESTE - 713208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 40...40 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 2,5 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677132089
Elnummer
1358419
Leverandørens varenummer
713208
Typebeskrivelse
1358419
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
40...40 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
2,5 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
713208


