Wibe Group - 12/120 FZV SIDEBRAKETT - 728654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 3...3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677286546
Elnummer
1357422
Leverandørens varenummer
728654
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
3...3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
18...18 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Sidebrakett 12/120, Wibe, Fzv, Varmforsinket


