Wibe Group - 12/70 SF SIDEBRAKETT - 728651

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 12/70 SF SIDEBRAKETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Skrus

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • For flenstykkelse - 3...3 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677286515

Elnummer

1357424

Leverandørens varenummer

728651

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Type feste:

Skrus

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

For flenstykkelse:

3...3 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Sidebrakett 12 for kabelstiger stål....