Wibe Group - 15/400 SF 90 GR BØY YTRE - 727355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677273553
Elnummer
1358774
Leverandørens varenummer
727355
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Type sidebjelker:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
804 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0