Wibe Group - 15/500 SF 90 GR BØY YTRE - 727356

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 15/500 SF 90 GR BØY YTRE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677273560

Elnummer

1358775

Leverandørens varenummer

727356

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

500 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

904 mm

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bøy 15, 90 Grader, Wibe, 500mm, Sf (Syrefast), Ytre Sving