Wibe Group - 15/600 ZP HVIT 90 GR BØY YTRE - 716192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Rørform (lukket)
Vinkel (verdi) - 60°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 1733 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677161928
Elnummer
1358356
Leverandørens varenummer
716192
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Rørform (lukket)
Vinkel (verdi):
60°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
1733 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
1004 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


