Wibe Group - 1623998 B28 Boltesaks DeFem - 1623998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Gulvstående veggmodell - 0 mm
Total lengde - 630 mm
Utskiftbar kuttekniv - nei
Samplingsfrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227239981
Elnummer
8815055
Leverandørens varenummer
1623998
Typebeskrivelse
8815055
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Gulvstående veggmodell:
0 mm
Total lengde:
630 mm
Utskiftbar kuttekniv:
nei
Samplingsfrekvens:
Ja
Boltesaks B28 for Defem nettrenner. Spesielt designet for kutting av Defem nettrenner. Boltsaksen er laget slik at du kan kutte tråden helt inntil kanten . Gjør at det ikke er igjen noe unødvendig tråd etter kutting!
Kutter også syrefast. Max diamater tråd: 6mm
Kutter også syrefast. Max diamater tråd: 6mm


