Wibe Group - 18/150 SF VERTIKALBØY - 727370

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 18/150 SF VERTIKALBØY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Loddrett stigende

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 150 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677273706

Elnummer

1358801

Leverandørens varenummer

727370

Typebeskrivelse

1358801

Retningsendring:

Loddrett stigende

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

272 mm

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Vertikalbøy 18, 150mm, Wibe, Sf, Syrefast