Wibe Group - 2-veis jordet innkapslet vegguttak kapsling IP44+Plate 35S Fzs Plate med ferdigmonterte stikkontakt - CSU795866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958665
Elnummer
1301893
Leverandørens varenummer
CSU795866
Typebeskrivelse
1301893
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
2-veis jordet innkapslet vegguttak kapsling IP44+Plate 35S Fzs Montasjeplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter


