Wibe Group - 20F/2000 ZP HVIT TAKPENDEL - 718486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1985 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 90 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677184866
Elnummer
1358524
Leverandørens varenummer
718486
Typebeskrivelse
1358524
Lengde:
1985 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
90 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


