Wibe Group - 20FS/2000 ZP HVIT TAKPENDEL - 720522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1990 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 106 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677205226
Elnummer
1358532
Leverandørens varenummer
720522
Typebeskrivelse
1358532
Lengde:
1990 mm
Profilbredde:
48 mm
Profilhøyde:
106 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse:
C-profil, dobbeltsidig
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


