Wibe Group - 23/34 SF 0,4M PENDELSKINNE - 725575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 382,5 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255757
Elnummer
1356579
Leverandørens varenummer
725575
Typebeskrivelse
1356579
Lengde:
382,5 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
42 mm
Høyde:
16 mm
Slissebredde:
25 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei


