Wibe Group - 24/34 L=0,4M FZS PENDELSKINNE - 725358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 382,5 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677253586
Elnummer
1356556
Leverandørens varenummer
725358
Typebeskrivelse
1356556
Lengde:
382,5 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
42 mm
Høyde:
16 mm
Slissebredde:
25 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei