Wibe Group - 27 PL TRINNLOKK GRÅ - 726668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 20 mm
Høyde sidevanger - 10 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677266685
Elnummer
1357680
Leverandørens varenummer
726668
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
20 mm
Høyde sidevanger:
10 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Trinnlokk 27 for kabelstiger stål med runde trinn....


