Wibe Group - 28I PL HVIT ENDEPLUGG - 735446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Høyde sidevanger - 54 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677354467
Elnummer
1357678
Leverandørens varenummer
735446
Typebeskrivelse
1357678
Bredde:
25 mm
Høyde sidevanger:
54 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
ENDEPLUGG 28i, WIBE, HVIT


