Wibe Group - 28P GRÅ PLAST PROFILLIST - 732151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677321513
Elnummer
1357676
Leverandørens varenummer
732151
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Plast
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Profillist 28P for kabelstiger stål....


