Wibe Group - 3/150 bærejern SF - 726433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 39 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677264339
Elnummer
1358717
Leverandørens varenummer
726433
Typebeskrivelse
1358717
Lengde:
39 mm
Høyde:
70 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
154 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei


