Wibe Group - 33/1 SF AVGRENINGSPLATE - 727340

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 33/1 SF AVGRENINGSPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 230 mm

  • Stansing - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Syltet og passivisert

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677273409

Elnummer

1358757

Leverandørens varenummer

727340

Typebeskrivelse

1358757

Lengde:

230 mm

Stansing:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Syltet og passivisert

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

AVGRENINGSPLATE 33/1, WIBE, SF, SYREFAST