Wibe Group - 33/2 SF AVGRENINGSPLATE - 727197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 350 mm
Stansing - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Betad och passiviserad
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677271979
Elnummer
1358758
Leverandørens varenummer
727197
Typebeskrivelse
1358758
Lengde:
350 mm
Stansing:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Betad och passiviserad
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
AVGRENINGSPLATE 33/2, WIBE, SF, SYREFAST