Wibe Group - 35P SF ARMATURPLATE - 725777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 106 mm
Platebredde - 250 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677257775
Elnummer
1358810
Leverandørens varenummer
725777
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
106 mm
Platebredde:
250 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Armaturplate 35P for kabelstige stål....


