Wibe Group - 35S FZS MONT.PL.M/DOBB.STIKK - 734226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677342266
Elnummer
1356733
Leverandørens varenummer
734226
Typebeskrivelse
1356733
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Armaturplate 35S Med Dobbel Jordet Stikkontakt, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


