Wibe Group - 36/200 2M SF TELERENNE - 725592

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 24 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - U-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Kan skrus

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Skillevegghøyde:

24 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

U-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Kan skrus

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Telerenne 36, 200mm, Wibe, Sf, Syrefast, 2M