Wibe Group - 36/50 2M FZV TELERENNE - 731748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - U-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317486
Elnummer
1356723
Leverandørens varenummer
731748
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Skillevegghøyde:
24 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
U-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert


