Wibe Group - 39/55 1,75M FZV SKILLEPLATE - 732983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 55 mm
Lengde - 1750 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677329830
Elnummer
1356722
Leverandørens varenummer
732983
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Skillevegghøyde:
55 mm
Lengde:
1750 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0


