Wibe Group - 4 ZP HVIT VINKELKROK - 714067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - L-profil
Modell / utførelse - T-skjøtestykke
Vinkel - 90 °
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677140671
Elnummer
1358411
Leverandørens varenummer
714067
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
L-profil
Modell / utførelse:
T-skjøtestykke
Vinkel:
90 °
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
2
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja
Vinkelkrok 4 for kabelstiger...


