Wibe Group - 41 FZS PROFILKLAMMER - 725363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 3...3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677253630
Elnummer
1358663
Leverandørens varenummer
725363
Typebeskrivelse
1358663
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
3...3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
18...18 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Profilklammer 41 Fzs, Sendzimirforsinket


