Wibe Group - 43 ZP HVIT KONSOLLKLAMMER - 714165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 3...3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Deltatone
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677141654
Elnummer
1358481
Leverandørens varenummer
714165
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
3...3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Deltatone
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
18...18 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


