Wibe Group - 45 ZP HVIT SKJØTELASK - 714227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Stikktilkobling
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677142279
Elnummer
1358452
Leverandørens varenummer
714227
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Stikktilkobling
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...1000 mm
Lengde:
150 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


