Wibe Group - 46 FZV FORSTERKNING - 708001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677080014
Elnummer
1357803
Leverandørens varenummer
708001
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0
Forsterkning 46 for forsterket kabelstige stål....


