Wibe Group - 46 ZP HVIT FORSTERKNINGSSTYKKE - 714179

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 46 ZP HVIT FORSTERKNINGSSTYKKE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677141791

Elnummer

1358455

Leverandørens varenummer

714179

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Forsterkning 46 for forsterket kabelstige stål....