Wibe Group - 47 ZP HVIT AVGRENINGSKROK - 791401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - T-skjøtestykke
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677914012
Elnummer
1358458
Leverandørens varenummer
791401
Typebeskrivelse
1358458
Modell / utførelse:
T-skjøtestykke
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
2
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


