Wibe Group - 50/1000 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 727785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1050 mm
Høyde - 170 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677277858
Elnummer
1377772
Leverandørens varenummer
727785
Typebeskrivelse
1377772
Lengde:
1050 mm
Høyde:
170 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
10000 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
1000...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


