Wibe Group - 50/300 SF VEGGKONSOLL - 725622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 350 mm
Høyde - 105 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256228
Elnummer
1356432
Leverandørens varenummer
725622
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
350 mm
Høyde:
105 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


