Wibe Group - 50/600 SF VEGGKONSOLL - 725625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 650 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256259
Elnummer
1356462
Leverandørens varenummer
725625
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
650 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....


