Wibe Group - 50/800 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 727783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 850 mm
Høyde - 160 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677277834
Elnummer
1377770
Leverandørens varenummer
727783
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
850 mm
Høyde:
160 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
800 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
800...800 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010