Wibe Group - 500 MM FZS SKJØT FOR LOKK - 712644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 475 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677126446
Elnummer
1377346
Leverandørens varenummer
712644
Typebeskrivelse
1377346
Bredde:
475 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Skjøt For Lokk W5, 500mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket