Wibe Group - 50F/400 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 714022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 445 mm
Høyde - 175 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677140220
Elnummer
1377775
Leverandørens varenummer
714022
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
445 mm
Høyde:
175 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010