Wibe Group - 56/300 FZV T-AVGRENING - 716257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Kabelstige høyde - 134 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Innvendig radius - 268 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162574
Elnummer
1357823
Leverandørens varenummer
716257
Typebeskrivelse
1357823
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Kabelstige høyde:
134 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Innvendig radius:
268 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Type trinn:
Profil, hullet
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


