Wibe Group - 5BK-30 ZP HVIT TAKFESTE - 718487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 13...13 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Deltatone
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677184873
Elnummer
1358569
Leverandørens varenummer
718487
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
13...13 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Deltatone
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


