Wibe Group - 5L ZP HVIT VINKELFESTE - 731792

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 5L ZP HVIT VINKELFESTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 49...49 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677317929

Elnummer

1358559

Leverandørens varenummer

731792

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

49...49 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Vinkelfeste 5L for kabelstiger stål....