Wibe Group - 5TP ZP HVIT TAKFESTE - 716295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Bredde - 35 mm
Høyde - 76 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162956
Elnummer
1358571
Leverandørens varenummer
716295
Typebeskrivelse
1358571
Lengde:
50 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
76 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


